NIEDAX - Horg kábeltálca szűkítő ősszekötő GT10631 - RAW 110100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 222 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Szélesség (kis méret) - 100 mm
Kialakítás - csökkentés szimmetrikus
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339764204
Sonepar cikkszám
GT10631
Gyártói cikkszám
RAW 110100
Gyártói típuskód
RAW 110100
Szélesség (nagy méret):
222 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Szélesség (kis méret):
100 mm
Kialakítás:
csökkentés szimmetrikus
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Horg kábeltálca szűkítő ősszekötő