Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca tető 100mm forgóretesszel, rozsdamentes GT69855 - RDV 100 E3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tető 100mm forgóretesszel, rozsdamentes GT69855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 100 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339336906

Sonepar cikkszám

GT69855

Gyártói cikkszám

RDV 100 E3

Gyártói típuskód

RDV 100 E3

Fedél szélessége:

100 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.8 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 100mm forgóretesszel