NIEDAX - Horg kábeltálca tető 200mm G60255 - RDV 200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3374 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339261604
Sonepar cikkszám
G60255
Gyártói cikkszám
RDV 200
Gyártói típuskód
RDV 200
Fedél szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 200mm