Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tető 300mm G60257 - RDV 300

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tető 300mm G60257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339261802

Sonepar cikkszám

G60257

Gyártói cikkszám

RDV 300

Gyártói típuskód

RDV 300

Fedél szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.9 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 300mm