Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tető 300mm GT48507 - RD 300 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tető 300mm GT48507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - felfekvő

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339262908

Sonepar cikkszám

GT48507

Gyártói cikkszám

RD 300 F

Gyártói típuskód

RD 300 F

Fedél szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

felfekvő

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.9 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 300mm