Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tető 50mm G60253 - RDV 50

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tető 50mm G60253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339261208

Sonepar cikkszám

G60253

Gyártói cikkszám

RDV 50

Gyártói típuskód

RDV 50

Fedél szélessége:

50 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 50mm