Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tető 75mm forgóretesszel G45872 - RDV 75

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tető 75mm forgóretesszel G45872

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 75 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339261307

Sonepar cikkszám

G45872

Gyártói cikkszám

RDV 75

Gyártói típuskód

RDV 75

Fedél szélessége:

75 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 75mm forgóretesszel