Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tető RD 70mm forgóretesszel GT15348 - RD 70

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tető RD 70mm forgóretesszel GT15348

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 70 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - felfekvő

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339260157

Sonepar cikkszám

GT15348

Gyártói cikkszám

RD 70

Gyártói típuskód

RD 70

Fedél szélessége:

70 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

felfekvő

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető RD 70mm forgóretesszel