NIEDAX - Horogfejű csavar M10,hossz:20 mm,fejszél:14mm SN067222 - HK 510/20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 20 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339123704
Sonepar cikkszám
SN067222
Gyártói cikkszám
HK 510/20
Gyártói típuskód
HK 510/20
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
20 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
14 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Horogfejű csavar M10,hossz:20 mm,fejszél:14mm