NIEDAX - Horogfejű csavar M10,hossz:30 mm,fejszél:14mm SN067225 - HK 510/30 E5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339123827
Sonepar cikkszám
SN067225
Gyártói cikkszám
HK 510/30 E5
Gyártói típuskód
HK 510/30 E5
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
14 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Horogfejű csavar M10,hossz:30 mm,fejszél:14mm