NIEDAX - Horogfejű csavar M10,hossz:30 mm,fejszél:14mm SN067226 - HK 510/30 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339945511
Sonepar cikkszám
SN067226
Gyártói cikkszám
HK 510/30 F
Gyártói típuskód
HK 510/30 F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
14 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Horogfejű csavar M10,hossz:30 mm,fejszél:14mm