NIEDAX - Horogfejű csavar M10,hossz:40 mm,fejszél:13mm SN067227 - HK 610/40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339124701
Sonepar cikkszám
SN067227
Gyártói cikkszám
HK 610/40
Gyártói típuskód
HK 610/40
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
13 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Horogfejű csavar M10,hossz:40 mm,fejszél:13mm