Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horogfejű csavar M10,hossz:40 mm,fejszél:14mm SN067228 - HK 510/40

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horogfejű csavar M10,hossz:40 mm,fejszél:14mm SN067228

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hosszúság - 40 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Fej szélessége - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339123902

Sonepar cikkszám

SN067228

Gyártói cikkszám

HK 510/40

Gyártói típuskód

HK 510/40

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hosszúság:

40 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Fej szélessége:

14 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Horogfejű csavar M10,hossz:40 mm,fejszél:14mm