NIEDAX - Horogfejű csavar M10,hossz:50 mm,fejszél:13mm SN067230 - HK 610/50 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339945184
Sonepar cikkszám
SN067230
Gyártói cikkszám
HK 610/50 F
Gyártói típuskód
HK 610/50 F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
13 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Horogfejű csavar M10,hossz:50 mm,fejszél:13mm