Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horogfejű csavar M10,hossz:50 mm,fejszél:14mm SN067231 - HK 510/50 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horogfejű csavar M10,hossz:50 mm,fejszél:14mm SN067231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 50 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Fej szélessége - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339945504

Sonepar cikkszám

SN067231

Gyártói cikkszám

HK 510/50 F

Gyártói típuskód

HK 510/50 F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

50 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Fej szélessége:

14 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Horogfejű csavar M10,hossz:50 mm,fejszél:14mm