Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horogfejű csavar M10,hossz:80 mm,fejszél:13mm SN067232 - HK 610/80 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horogfejű csavar M10,hossz:80 mm,fejszél:13mm SN067232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 80 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Fej szélessége - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339945481

Sonepar cikkszám

SN067232

Gyártói cikkszám

HK 610/80 F

Gyártói típuskód

HK 610/80 F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

80 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Fej szélessége:

13 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Horogfejű csavar M10,hossz:80 mm,fejszél:13mm