NIEDAX - Horogfejű csavar M12,hossz:30 mm,fejszél:13mm SN067235 - HK 612/30 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339945474
Sonepar cikkszám
SN067235
Gyártói cikkszám
HK 612/30 F
Gyártói típuskód
HK 612/30 F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
13 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Horogfejű csavar M12,hossz:30 mm,fejszél:13mm