Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horogfejű csavar M12,hossz:50 mm,fejszél:13mm SN067238 - HK 612/50

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horogfejű csavar M12,hossz:50 mm,fejszél:13mm SN067238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hosszúság - 50 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Fej szélessége - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339125005

Sonepar cikkszám

SN067238

Gyártói cikkszám

HK 612/50

Gyártói típuskód

HK 612/50

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hosszúság:

50 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Fej szélessége:

13 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Horogfejű csavar M12,hossz:50 mm,fejszél:13mm