Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horogfejű csavar M12,hossz:50 mm,fejszél:14mm SN067239 - HK 512/50 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horogfejű csavar M12,hossz:50 mm,fejszél:14mm SN067239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 50 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Fej szélessége - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339124350

Sonepar cikkszám

SN067239

Gyártói cikkszám

HK 512/50 F

Gyártói típuskód

HK 512/50 F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

50 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Fej szélessége:

14 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szerelősínekhez használható:

Igen

Horogfejű csavar M12,hossz:50 mm,fejszél:14mm