NIEDAX - Ív, 90°, WSL-hez, 150x400 mm, nem perf. SN067251 - WSBR 150400 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 400 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339950737
Sonepar cikkszám
SN067251
Gyártói cikkszám
WSBR 150400 F
Gyártói típuskód
WSBR 150400 F
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
400 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Kábellétra magassága:
150 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ív, 90°, WSL-hez, 150x400 mm, nem perf.