NIEDAX - Kábeltálca tető 100mm forgóretesszel, tűzihorganyzott G68837 - RDV 100 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2220 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339263608
Sonepar cikkszám
G68837
Gyártói cikkszám
RDV 100 F
Gyártói típuskód
RDV 100 F
Fedél szélessége:
100 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 100mm tűzihorganyzott