NIEDAX - Kábeltartókapocs, 60x55 mm SN067322 - LHS 60100 E2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 55 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - acél
Rögzítés módja - bekattintható
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339517206
Sonepar cikkszám
SN067322
Gyártói cikkszám
LHS 60100 E2
Gyártói típuskód
LHS 60100 E2
Szélesség:
55 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
bekattintható
Magasság:
60 mm
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartókapocs, 60x55 mm