Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kalapácsfejű csavar M8, anya+al, 25,5x15,5 mm SN067328 - HM 408/30

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Kalapácsfejű csavar M8, anya+al, 25,5x15,5 mm SN067328

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - 4.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm

  • Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339122905

Sonepar cikkszám

SN067328

Gyártói cikkszám

HM 408/30

Gyártói típuskód

HM 408/30

Anyag:

acél

Anyagminőség:

4.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

30 mm

Csavarfej:

hatlapfej (hexagonális)

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Kalapácsfejű csavar M8, anya+al, 25,5x15,5 mm