NIEDAX - Könyök-összekötő, U 5050 és U 6040 SN067379 - TRV 40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Kivitel - sarok
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339891795
Sonepar cikkszám
SN067379
Gyártói cikkszám
TRV 40
Gyártói típuskód
TRV 40
Alkalmas:
U-profil
Kivitel:
sarok
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Könyök-összekötő, U 5050 és U 6040