NIEDAX - Rácsos csatorna tető, 38,5x3000 mm, t=0,8 mm SN067459 - GRD 40 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 38.5 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339945191
Sonepar cikkszám
SN067459
Gyártói cikkszám
GRD 40 E3
Gyártói típuskód
GRD 40 E3
Fedél szélessége:
38.5 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Anyagvastagság:
0.8 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rácsos csatorna tető, 38,5x3000 mm, t=0,8 mm