NIEDAX - Rácsos csatorna tető, 38,5x3000 mm, t=0,75 mm SN067458 - GRD 40 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 38.5 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - pattintós
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339059515
Sonepar cikkszám
SN067458
Gyártói cikkszám
GRD 40 S
Gyártói típuskód
GRD 40 S
Fedél szélessége:
38.5 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
pattintós
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rácsos csatorna tető, 38,5x3000 mm, t=0,75 mm