Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsos csatorna tető, 98,5x3000 mm, t=0,75 mm SN067460 - GRD 100 S

MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos csatorna tető, 98,5x3000 mm, t=0,75 mm SN067460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 98.5 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - pattintós

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339909360

Sonepar cikkszám

SN067460

Gyártói cikkszám

GRD 100 S

Gyártói típuskód

GRD 100 S

Fedél szélessége:

98.5 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

pattintós

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Anyagvastagság:

0.75 mm

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Rácsos csatorna tető, 98,5x3000 mm, t=0,75 mm