Nem visszaküldhető

NIEDAX - Rácsos csatorna, U-alak 54x200x3000mm SN110890 - MTC 54.200 V

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos csatorna, U-alak 54x200x3000mm SN110890

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szélesség:

200 mm

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 54 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339711291

Sonepar cikkszám

SN110890

Gyártói cikkszám

MTC 54.200 V

Gyártói típuskód

MTC 54.200 V

Szélesség:

200 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

54 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

10220 mm2

Rácsos csatorna, U-alak 54x200x3000mm