NIEDAX - Rácsos kábeltálca 54x100x3000mm SN106272 - MTC 54.100 V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106272
Gyártói cikkszám
MTC 54.100 V
Gyártói típuskód
MTC 54.100 V
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
5110 mm2
Rácsos kábeltálca 54x100x3000mm