NIEDAX - Rozsdamentes kábeltálca horogfejű csavar GT03215 - HK 510/50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339124008
Sonepar cikkszám
GT03215
Gyártói cikkszám
HK 510/50
Gyártói típuskód
HK 510/50
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
14 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Rozsdamentes kábeltálca horogfejű csavar