NIEDAX - Rozsdamentes kábeltálca horogfejű csavar SN031062 - HK 610/50F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Fej szélessége - 13 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031062
Gyártói cikkszám
HK 610/50F
Gyártói típuskód
HK 610/50F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Fej szélessége:
13 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; NIEDAX ; Rozsdamentes kábeltálca horogfejű csavar