NIEDAX - Rozsdamentes kábeltálca T-összekötő GT24211 - 192809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - I-profil
Kivitel - sarok
Anyag - acél
Szög - 90 °
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339192809
Sonepar cikkszám
GT24211
Gyártói cikkszám
192809
Gyártói típuskód
VBIQ 80
Alkalmas:
I-profil
Kivitel:
sarok
Anyag:
acél
Szög:
90 °
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Lyukak/rések száma oldalanként:
4
Sínen:
Nem
Sínben:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rozsdamentes kábeltálca T-összekötő