NIEDAX - Sarokelem KL, 60x300 mm, perf. oldalsó sínek SN067523 - KLE 60303 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339571703
Sonepar cikkszám
SN067523
Gyártói cikkszám
KLE 60303 F
Gyártói típuskód
KLE 60303 F
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Belső sugár:
50 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Oldalsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Sarokelem KL, 60x300 mm, perf. oldalsó sínek