NIEDAX - Szűkítő összekötő KR-hez, 60x300 mm SN067573 - RAW 60300 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 422 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Szélesség (kis méret) - 300 mm
Kialakítás - csökkentés szimmetrikus
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339540754
Sonepar cikkszám
SN067573
Gyártói cikkszám
RAW 60300 F
Gyártói típuskód
RAW 60300 F
Szélesség (nagy méret):
422 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Szélesség (kis méret):
300 mm
Kialakítás:
csökkentés szimmetrikus
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szűkítő összekötő KR-hez, 60x300 mm