Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - T-toldalék idom WSL-hez, 151,5x405 mm, nem perf. SN067686 - WSTAR 150400 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - T-toldalék idom WSL-hez, 151,5x405 mm, nem perf. SN067686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső sugár - 500 mm

  • Anyagminőség - egyéb

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kábellétra leágazás szélessége - 400 mm

  • Kábellétra magassága - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339950584

Sonepar cikkszám

SN067686

Gyártói cikkszám

WSTAR 150400 F

Gyártói típuskód

WSTAR 150400 F

Belső sugár:

500 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábellétra leágazás szélessége:

400 mm

Kábellétra magassága:

150 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

T-toldalék idom WSL-hez, 151,5x405 mm, nem perf.