NIEDAX - Tálcacsavar M10x25mm metrikus lencsefejű GT09899 - FLM 10X25 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Csavarfej - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339206902
Sonepar cikkszám
GT09899
Gyártói cikkszám
FLM 10X25 F
Gyártói típuskód
FLM 10X25 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Csavarfej:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Tálcacsavar M10x25mm metrikus lencsefejű