NIEDAX - Tálcacsavar, M12 DIN 603, hossz:30 mm SN067621 - FLM 12X30 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Csavarfej - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339207008
Sonepar cikkszám
SN067621
Gyártói cikkszám
FLM 12X30 F
Gyártói típuskód
FLM 12X30 F
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Csavarfej:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Tálcacsavar, M12 DIN 603, hossz:30 mm