NIEDAX - Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:12 mm SN067622 - FLM 6X12 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Fejforma - lapos kerek fej
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm
Csavarfej - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339343805
Sonepar cikkszám
SN067622
Gyártói cikkszám
FLM 6X12 E3
Gyártói típuskód
FLM 6X12 E3
Anyag:
rozsdamentes acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
12 mm
Csavarfej:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:12 mm