Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:12 mm SN067623 - FLM 6X12 E5

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:12 mm SN067623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm

  • Csavarfej - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339729104

Sonepar cikkszám

SN067623

Gyártói cikkszám

FLM 6X12 E5

Gyártói típuskód

FLM 6X12 E5

Anyag:

rozsdamentes acél

Fejforma:

lapos kerek fej

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 L (1.4404)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

12 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:12 mm