Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:16 mm SN067624 - FLM 6X16 E5

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:16 mm SN067624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339008964

Sonepar cikkszám

SN067624

Gyártói cikkszám

FLM 6X16 E5

Gyártói típuskód

FLM 6X16 E5

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

12 mm

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Menet fajtája:

metrikus

Rögzítéstechnika ; NIEDAX ; Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:16 mm