NIEDAX - Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:20 mm SN067625 - FLM 6X20 FG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Csavarfej - egyéb
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339057931
Sonepar cikkszám
SN067625
Gyártói cikkszám
FLM 6X20 FG
Gyártói típuskód
FLM 6X20 FG
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Csavarfej:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:20 mm