Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:20 mm SN067626 - FLM 6X20 G

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:20 mm SN067626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm

  • Csavarfej - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339057948

Sonepar cikkszám

SN067626

Gyártói cikkszám

FLM 6X20 G

Gyártói típuskód

FLM 6X20 G

Anyag:

acél

Fejforma:

lapos kerek fej

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

20 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Tálcacsavar, M6 DIN 603, hossz:20 mm