Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tálcacsavar, M8 DIN 603, hossz:25 mm SN067629 - FLM 8X25 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tálcacsavar, M8 DIN 603, hossz:25 mm SN067629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm

  • Csavarfej - egyéb

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339206803

Sonepar cikkszám

SN067629

Gyártói cikkszám

FLM 8X25 F

Gyártói típuskód

FLM 8X25 F

Anyag:

acél

Fejforma:

lapos kerek fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

25 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Tálcacsavar, M8 DIN 603, hossz:25 mm