NIEDAX - Ütődűbel 6x35mm SN067731 - 758/35/6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 6 mm
Rögzítés erőssége - 3 mm
Hosszúság - 35 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - csavarbemetszés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126038156
Sonepar cikkszám
SN067731
Gyártói cikkszám
758/35/6
Gyártói típuskód
758/35/6
Furatátmérő:
6 mm
Rögzítés erőssége:
3 mm
Hosszúság:
35 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
csavarbemetszés
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Ütődűbel 6x35mm