NIEDAX - Védőcső alu egymásba toldható IEC GT44088 - IESM 32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44088
Gyártói cikkszám
IESM 32
Gyártói típuskód
IESM 32
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
dugós csatlakozó
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; NIEDAX ; Védőcső alu egymásba toldható IEC