NIEDAX - Védőcső alu egymásba toldható IEC GT44089 - IESM 40 AL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44089
Gyártói cikkszám
IESM 40 AL
Gyártói típuskód
IESM 40 AL
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
dugós csatlakozó
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; NIEDAX ; Védőcső alu egymásba toldható IEC