NIEDAX - Védőcső műanyag csővég, végelzáró belső átm: 20mm RAL7035 SN007925 - IEE 20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046933000669
Sonepar cikkszám
SN007925
Gyártói cikkszám
IEE 20
Gyártói típuskód
IEE 20
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Védőcső rendszerek ; NIEDAX ; Védőcső műanyag csővég, végelzáró belső átm: 20mm