Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Normalux - Vészvilágító LED-es 110lm 1h IP44 készenléti oldalfaki G-100L (piktogram nélkül SN151086) SY002181 - G-100L

MásolásMásolás
Normalux - Vészvilágító LED-es 110lm 1h IP44 készenléti oldalfaki  G-100L (piktogram nélkül SN151086) SY002181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP44

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002181

Gyártói cikkszám

G-100L

Gyártói típuskód

G-100L

Szerelési mód:

falra szerelés

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

3.6-3.6 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Ház anyaga:

műanyag

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

252 mm

Fényáram standby-üzemben:

110 lm

Magasság / mélység:

40 mm

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vészvilágító LED-es 110lm 1h IP44 készenléti oldalfaki G-100L (piktogram nélkül SN151086)