Normalux - Vészvilágító LED-es 70lm 1h készenléti IP44 oldalfali (piktogram nélküli SN151086) SN155812 - G-60L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra/mennyezetre
Funkció - menekülési útvonal világítás
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP44
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155812
Gyártói cikkszám
G-60L
Gyártói típuskód
G-60L
Szerelési mód:
falra/mennyezetre
Funkció:
menekülési útvonal világítás
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas jelölésfajtához:
akril üveglap
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
5700-5700 K
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
252 mm
Fényáram standby-üzemben:
70 lm
Magasság / mélység:
100 mm
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető