Normalux - Vészvilágító mennyezeti LED-es 200lm folyosó optikával 1h IP65 SN166245 - QVE‐200L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166245
Gyártói cikkszám
QVE‐200L
Gyártói típuskód
Arque IP65 QVE‐200L
Vészvilágító mennyezeti LED-es 200lm folyosó optikával 1h IP65